Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot | AA8DXM 18C563

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot

Finns i lager
Artikel: AA8DXM Modell: ASW-35/R-15Korsreferens: 18C563
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
2 126 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenlösligt papper
Längd15 1/2 "bred x 165 '
MaterialASW-35 / R-15
TypRulla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod4823908600
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aquasol ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle erbjuder en stor barriär för att hålla ädelgaser som helium och argon inne i svetszonen under svetsning. Det används inom den petrokemiska, kärnkrafts- och livsmedels- och dryckesindustrin.

Funktioner:

  • Aquasol ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle är gjord av trämassa och natriumkarboximetylcellulosa som kan motstå temperaturer upp till 450 grader F.
  • Den har en låg luftgenomsläpplig reningsgasbarriär för lufttät försegling och adekvat kvarhållning av ädelgaser.
  • Detta vattenlösliga papper löser sig snabbt utan att lämna några rester i rörledningen under ånga eller vatten-hydro-test.

Kompatibla tillbehör:

  • Aquasol Aluminiumtejper: De används för att förhindra att reningsgaser läcker ut under svetsning.
  • Aquasol Vattenlösliga tejper: Dessa band används för att hålla dammen i ett statiskt läge som bildar noll tillåten luftmiljö.

Standarder och godkännanden:

  • EPA
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. För vilken typ av svetsning är Aquasol ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle idealisk?

A. TIG-svetsning.

F. Vilka är de kompatibla materialen för svetsning med denna vattenlösliga pappersrulle?

A.

  • Rostfritt stål
  • Aluminium

F. Hur kan vi installera Aquasol ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle?

A.

  • Tryck på rörets innerdiameter genom att trycka papper mot rörets kant. Vik sedan ihop så att det blir 90 graders vinkel.
  • Klipp en cirkel runt avtrycket som är ungefär en tredjedel av rörets diameter.
  • Dela papperet i segment på cirka 1 till 2 tum, med början vid klockan 12, sedan klockan 3, 6 och så vidare.
  • Skär Aquasol vattenlöslig tejp i skivor. Placera dammen gjord av slitsat Aquasol vattenlösligt papper i röret. Tejpbitar används längs hela omkretsen för att säkra dammen.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vattenlöslig pappersrulle, bredd 9 tum, längd 165 fot | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "bred x 165 'ASW-35 / R-91 281 kr
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 Vattenlösligt papper 20 1/2 W x 165 fot | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "bred x 165 'ASW-40C / R-204 525 kr
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "bred 165 'ASW-60 / R-152 837 kr
AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Vattenlöslig pappersrulle, bredd 31 tum, längd 165 fot | AA8DXT 18C568 ASW-60 / R-3131 "bred 165 'ASW-60 / R-315 568 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vattenlösligt papper, natriumkarboxylmetylcellulosa, trämassa, 1000 ark | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--5 727 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Vattenlösligt papper, 8 1/2 tum brett, 14 tums längd, 500 ark | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--3 119 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vattenlösligt papper, 17 tums bredd, 22 tums längd, 500 ark | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--10 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot
2 126 kr /enhet