AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Vattenlöslig pappersrulle, bredd 31 tum, längd 165 fot | AA8DXT 18C568

AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vattenlöslig pappersrulle, bredd 31 tum, längd 165 fot

Finns i lager
Artikel: AA8DXT Modell: ASW-60/R-31Korsreferens: 18C568

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 568 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenlösligt papper
Längd31 "bred 165 '
MaterialASW-60 / R-31
TypRulla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3325
Fartygets höjd (cm)80.77
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod4823908600
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aquasol ASW-60/R-31 vattenlöslig pappersrulle ger en utmärkt barriär för att hålla kvar ädelgaser, såsom argon och helium inom svetszonen under TIG-svetsning av rostfria stål- och aluminiumrör. Detta lättförvarade, giftfria papper är idealiskt för kärnkrafts-, petrokemi- och livsmedels- och dryckesindustrin.

Funktioner:

  • Aquasol vattenlösligt papper är tillverkat av 100 % biologiskt nedbrytbar sammansättning av natriumkarboxylmetylcellulosa och trämassa.
  • Dess enkla konstruktion passar rör med en innerdiameter på 4 tum eller mer.
  • Detta vattenlösliga papper löser sig lätt och lämnar inga rester i rörledningen.

Kompatibla tillbehör:

  • Vattenlösliga tejper: Dessa 300 fot band fäster papperet vid den inre rörväggen för att erhålla en lufttät försegling.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • EPA

Vanliga frågor och svar:

F. Löser denna pappersrulle sig i kallt vatten?

A. Aquasol vattenlösligt papper löser sig i både varmt och kallt vatten. Upplösningshastigheten minskar dock med vattentemperaturen.

F. Vilken är flampunkten i detta papper?

A. 450 grader F.

F. Hur installerar man detta vattenlösliga papper?

A.

  • Spåra rörets innerdiameter genom att trycka papper längs rörkanten och vik det sedan till en 90-graders vinkel.
  • Klipp ut en cirkel ur papperet som är ungefär en tredjedel av diametern på röret runt avtrycket.
  • Skär 1 till 2-tums (ungefär) segment vinkelrätt mot avtrycket på papper utan att överskrida cirkelns innerdiameter.
  • Vik segmenten inåt längs innerdiametern i 90 grader för att bilda reningsdammens kjol.
  • Skär Aquasol vattenlösliga tejper i bitar och placera dem på omkretsen för försegling.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "bred x 165 'ASW-35 / R-152 126 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vattenlöslig pappersrulle, bredd 9 tum, längd 165 fot | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "bred x 165 'ASW-35 / R-91 281 kr
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 Vattenlösligt papper 20 1/2 W x 165 fot | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "bred x 165 'ASW-40C / R-204 525 kr
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vattenlöslig pappersrulle, bredd 15.5 tum, längd 165 fot | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "bred 165 'ASW-60 / R-152 837 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vattenlösligt papper, natriumkarboxylmetylcellulosa, trämassa, 1000 ark | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--5 727 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Vattenlösligt papper, 8 1/2 tum brett, 14 tums längd, 500 ark | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--3 119 kr
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vattenlösligt papper, 17 tums bredd, 22 tums längd, 500 ark | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--10 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vattenlöslig pappersrulle, bredd 31 tum, längd 165 fot
5 568 kr /enhet