Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUASOL WELDING ASWT-2 vattenlöslig tejp, bredd 2 tum, längd 300 fot | AA8DXV 18C570

AQUASOL WELDING ASWT-2 vattenlöslig tejp, bredd 2 tum, längd 300 fot

Finns i lager
Artikel: AA8DXV Modell: ASWT-2Korsreferens: 18C570
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
1 662 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenlöslig tejp
Längd2 x 300 '
Materiallimbelagt vattenlösligt papper

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod4823908600
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aquasol ASWT-2 vattenlöslig tejp ger en utmärkt barriär för att hålla kvar ädelgaser som helium och argon inom svetszonen under svetsning av röret. Det används inom livsmedels- och dryckesindustrin, petrokemisk industri och kärnkraftsindustri.

Funktioner:

  • Aquasol ASWT-2 vattenlöslig tejp har en 100 % biologiskt nedbrytbar sammansättning gjord av trämassa och natriumkarboximetylcellulosa för enkel upplösning i vatten.
  • Denna vattenlösliga tejp är gjord av trämassa och natriumkarboximetylcellulosa för att tåla temperaturer upp till 450 grader F.
  • Den lämnar inga rester när den löses i vattenlösningar för en giftfri och säker miljö.

Kompatibla tillbehör:

  • Aquasol Vattenlösliga papper: De används med den vattenlösliga tejpen nära svetszonen för att undvika kontaminering i närheten under svetsning.

Standarder och godkännanden:

  • EPA
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna vattenlösliga tejp?

A.

  • Skriv ut ett avtryck genom att trycka papperet mot rörets innerdiameter och vika det till en 90-graders vinkel.
  • Skär en cirkel ungefär med en tredjedel av rörets diameter runt avtrycket.
  • Skär papperet i segment på cirka 1 till 2 tum.
  • Skär nu Aquasol vattenlöslig tejp i skivor.
  • Placera dammen gjord av vattenlösligt papper med slitsande Aquasol i röret.
  • Aquasol-tejpbitar ska fästas längs hela rörets omkrets för att säkra dammen.

F. För vilken typ av svetsning är Aquasol ASWT-2 vattenlöslig tejp lämplig?

A. TIG-svetsning.

F. Vilket rörmaterial är kompatibelt med denna vattenlösliga tejp?

A. Aluminium.

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
AQUASOL WELDING ASWT-1 vattenlöslig tejp, bredd 1 tum, längd 300 fot | AA8DXU 18C569 ASWT-11 x 300 '892SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUASOL WELDING ASWT-2 vattenlöslig tejp, bredd 2 tum, längd 300 fot
1 662 kr /enhet