Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-125 Safety Relief Valve 1/2 Inch 125 Psi Brass | AC8YGU 3ETT9

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-125 säkerhetsventil 1/2 tum 125 Psi mässing

Finns i lager
Artikel: AC8YGU Modell: 130C-125Korsreferens: 3ETT9
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
916SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialMässing
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck125 psi
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypMNPT
UtloppstypVentilerade
Totala höjden2.875 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 200 psi
SittmaterialBronze
Vårmaterial316 Stainless Steel
Ångkapacitet172 Lb./Hr.
Temp. Räckvidd0 grader till 406 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekInloppstypUtloppstypPris
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 130A-15 säkerhetsventil 1/4 tum 15 Psi mässing | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918SEK
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 130B-15 säkerhetsventil 3/8 tum 15 Psi mässing | AC8XWX 3ERJ7 130B-1515 psi3 / 8 "MNPTVentilerade949SEK
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 130C-15 säkerhetsventil 1/2 tum 15 Psi mässing | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTVentilerade916SEK
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 130A-25 säkerhetsventil 1/4 tum 25 Psi mässing | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT918SEK
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 130A-50 Säkerhetsventil 1/4 Inch 50 Psi Mässing | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918SEK
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 130A-100 Säkerhetsavlastningsventil 1/4 tum 100 Psi Mässing | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918SEK
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 130A-125 Säkerhetsavlastningsventil 1/4 tum 125 Psi Mässing | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-125 säkerhetsventil 1/2 tum 125 Psi mässing
916SEK /enhet