AQUATROL SAFETY VALVES Säkerhetsventil i mässing i 130-serien


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Skivmaterial: Bronze , Uttagsstorlek: 1 / 4 " , Totala höjden: 2.875 " , Tryckområde: 0 till 200 psi , Sätesmaterial: Bronze , Fjädermaterial: 316 Stainless Steel , Temp. Räckvidd: 0 grader till 406 grader F. , Testspak: Ja
StilModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekInloppstypUtloppstypPris (ex moms)
A
130B-15
15 psi3 / 8 "MNPTVentilerade949 SEK
A
130A-15
15 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918 SEK
A
130C-15
15 psi1 / 2 "MNPTVentilerade916 SEK
A
130C-25
25 psi1 / 2 "MNPTVentilerade916 SEK
A
130B-25
25 psi3 / 8 "MNPTVentilerade949 SEK
A
130A-25
25 psi1 / 4 "FNPTMNPT918 SEK
A
130B-50
50 psi3 / 8 "MNPTVentilerade949 SEK
A
130A-50
50 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918 SEK
A
130C-50
50 psi1 / 2 "MNPTVentilerade916 SEK
A
130C-100
100 psi1 / 2 "MNPTVentilerade916 SEK
A
130B-100
100 psi3 / 8 "MNPTVentilerade949 SEK
A
130A-100
100 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918 SEK
A
130C-125
125 psi1 / 2 "MNPTVentilerade916 SEK
A
130A-125
125 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918 SEK
A
130B-125
125 psi3 / 8 "MNPTVentilerade949 SEK
A
130A-150
150 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918 SEK
A
130C-150
150 psi1 / 2 "MNPTVentilerade916 SEK
A
130B-150
150 psi3 / 8 "MNPTVentilerade949 SEK
A
130A-200
200 psi1 / 4 "MNPTVentilerade918 SEK
A
130B-200
200 psi3 / 8 "MNPTVentilerade949 SEK
A
130C-200
200 psi1 / 2 "MNPTVentilerade916 SEK

Säkerhetsventil i mässing i 130-serien

Aquatrol säkerhetsventiler är konstruerade för applikationer i kompressorer, sterilisatorer, autoklaver, gas- och ångledningar, tankar och ångrengörare. Dessa slitstarka Aquatrol-ventiler är gjorda av mässing och har en bronspläterad lyftreglage, precisionslappade metall-till-metall-sittplatser, fjädrar i rostfritt stål och fast nedblåsning. De kan arbeta vid temperaturer från 0 till 406 grader Fahrenheit och tål ett maximalt tryck på 200 psi. Dessa ventiler finns i FNPT / MNPT inlopps- och MNPT / ventilerade utloppsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?