Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69C1-300 Justerbar avlastningsventil 1 tum 300 Psi | AC8YDJ 3ETG3

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1-300 justerbar avlastningsventil 1 tum 300 psi

Finns i lager
Artikel: AC8YDJ Modell: 69C1-300Korsreferens: 3ETG3
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
2 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck300 psi
Inloppsstorlek1"
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
Totala höjden7.5 "
tryck~~POS=TRUNC251 till 300 psi
SittmaterialBronze
Vårmaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.51
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkivmaterialFabriksinställt trycktryck~~POS=TRUNCSittmaterialInloppsstorlekInloppstypArtikelPris
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69A1-15 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 968 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69B1-15 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Bronze15 psi0 till 15 psiBronze3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil2 053 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69C1-15 Justerbar avlastningsventil 1 tum 15psi brons | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze1"MNPTJusterbar avlastningsventil2 538 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69D1-15 Justerbar avlastningsventil 1-1/4 tum 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze1.25 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 178 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69E1-15 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze1.5 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 760 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69F1-15 Justerbar avlastningsventil 2 tum 15psi brons | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Bronze15 psi0 till 15 psiBronze2"FNPTJusterbar avlastningsventil5 582 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 69A1S-50 Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Bronze50 psi0 till 50 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1-300 justerbar avlastningsventil 1 tum 300 psi
2 538 kr /enhet