Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235778 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 X 4-1/2 Size, 10Pk | AE3HXD 5DJV6

ARMOR COAT UST235778 Insexskruv, Grade 8, 3/8-16 X 4-1/2 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HXD Modell: UST235778Korsreferens: 5DJV6

Få det Maj 22, Onsdag
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
354SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPansarrock
Grade8
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet4.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235778 Insexskruv, Grade 8, 3/8-16 X 4-1/2 Storlek, 10Pk
354SEK /packa