Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235882 Standard Socket Cap Screw, 6-32 X 1/2 Size, 25Pk | AE7JQH 5YMY6

ARMOR COAT UST235882 Standard Socket Cap Skruv, 6-32 X 1/2 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JQH Modell: UST235882Korsreferens: 5YMY6

Få det Maj 20, Måndag
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
70SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek6-32
Drivstorlek7 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek6-32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235882 Standard Socket Cap Skruv, 6-32 X 1/2 Storlek, 25Pk
70SEK /packa