Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235957 Standard Socket Cap Screw, 3/8-16 X 1-1/4 Storlek, 25Pk | AE7JVY 5YNE6

ARMOR COAT UST235957 Standard Socket Cap Skruv, 3/8-16 X 1-1/4 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JVY Modell: UST235957Korsreferens: 5YNE6
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
286SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235957 Standard Socket Cap Skruv, 3/8-16 X 1-1/4 Storlek, 25Pk
286SEK /packa