Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 438168 Reducer Bushing 1-1/4 x 1 Inch Spigot x Fpt | AF7PXV 22FK35

LASCO 438168 Reduktionsbussning 1-1/4 x 1 tums tapp x Fpt

Finns i lager
Artikel: AF7PXV Modell: 438168Korsref: 22FK35
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypTapp x FNPT
Längd1.57 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1-1 / 4 "x 1"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 437211 Reducer-bussning 1-1/2 x 1 tums tapp x Slip | AB6UXM 22FK26 437211Tapp x uttag1.56 "1-1 / 2 "x 1"16SEK
LASCO 437251BC Reducer Bushing 2 x 1-1 / 2 Inch Spigot x Slip | AB6UXN 22FK55 437251BCTapp x uttag1.7 "2 "x 1-1 / 2"22SEK
LASCO 437338 Reducerbussning 3 x 2 tums tapp x Slip | AB6UXP 22FK70 437338Tapp x uttag2.38 "3 "x 2"90SEK
LASCO 438422 reducerbussning 4 x 3 tums tapp x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422Tapp x FNPT2.4 "4 "x 3"139SEK
LASCO 437490 reducerbussning 5 x 4 tums halk x tapp | AB6UYG 22FM45 437490Tapp x uttag3.84 "5 "x 4"163SEK
LASCO 437534 reducerbussning 6 x 5 tums halk x tapp | AB6UYH 22FM48 437534Tapp x uttag5.5 "6 "x 5"263SEK
LASCO 438289 Reducer Bushing 2-1 / 2 x 1 Inch Spigot x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Tapp x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 438168 Reduktionsbussning 1-1/4 x 1 tums tapp x Fpt
26SEK /enhet