PANSAR TEXTIL G52H175HDR100N Attack Line Brandslang Röd Diameter 1-3/4 tum | AA3LTF 11N857

ARMORED TEXTILES G52H175HDR100N Attack Line Brandslang Röd Diameter 1-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA3LTF Modell: G52H175HDR100NKorsreferens: 11N857

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAttack Line Fire Slang
Sprängtryck1200 psi
FärgRed
Kopplingsskålstorlek1-1 / 2 "
KopplingsmaterialAluminium
Slang inuti Dia.1.75 "
Slanglängd100ft.
Jacka Materialpolyester
FodermaterialGummi
Test tryck800 psi
GängtypNH
Arbetstryck400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.7975
Fartygets höjd (cm)64.26
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod5909002000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgSlang inuti Dia.SlanglängdJacka MaterialFodermaterialArbetstryckPris
ARMORED TEXTILES G56H15FX4100N Attack Line Fire Slang Gul 100 fot Längd | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100N900 psiGul1.5 "100ft.GummiGummi330 psi6 425 kr
ARMORED TEXTILES G56H15FX450N Attack Line Fire Slang Gul 50 fot längd | AA2UPT 11C288 G56H15FX450N900 psiGul1.5 "50ft.GummiGummi330 psi3 513 kr
ARMORED TEXTILES G56H175FX4100N Attack Line Fire Slang 330 Psi 100 fotlängd | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100N900 psiGul1.75 "100ft.GummiGummi330 psi7 183 kr
ARMOURED TEXTILES G56H175FX450N Attack Line Fire Slang 330 Psi Gul | AA2UPV 11C290 G56H175FX450N900 psiGul1.75 "50ft.GummiGummi330 psi3 992 kr
ARMOURED TEXTILES G56H2FX4100N Attack Line Fire Slang 100 fot Längd 330 Psi | AA2UPW 11C291 G56H2FX4100N900 psiGul2"100ft.GummiGummi330 psi8 920 kr
ARMERADE TEXTILER G56H2FX450N Attack Line Fire Slang Gul 330 Psi | AA2UPX 11C292 G56H2FX450N900 psiGul2"50ft.GummiGummi330 psi4 750 kr
ARMORED TEXTILES G56H25FX4100N Attack Line Fire Slang 100 fot Längd 330 Psi | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100N900 psiGul2.5 "100ft.GummiGummi330 psi8 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMORED TEXTILES G52H175HDR100N Attack Line Brandslang Röd Diameter 1-3/4 tum
5 248 kr /enhet