KENNEDY 378XB Rullande skåp 27 x 18 x 39 tum Brun | CD4VBG 3WE10

KENNEDY 378XB Rullskåp 27 x 18 x 39 tum Brun

Finns i lager
Artikel: CD4VBG Modell: 378XBKorsreferens: 3WE10

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster Typ(2) Fast med lås, (2) Vridbar
HjulmaterialFenol
FärgBrun
konfigurationCenterbank: (3) 23 "B x 16-1 / 2" D x 2 "H, (4) 23" B x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 23 "B x 16- 1/2 "D x 6" H
Djup18 "
Lådkapacitet125 lb.
LådglasKullagret
FinishSkrynkla
MätareKropp: 18, Lådor: 20
Handtag(1) Rörformad stålsida
Höjd39 "
Ladda betyg1400 lb.
LåssystemHög säkerhet rörformigt lås
MaterialStål
Antal lådor8
Antal hyllor0
Lagringskapacitet9826 cu. i.
Bredd27 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.48
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • K1800-serien

Produktvarianter

ProduktModellMätareHjulstorlekCaster TypHöjdLadda betygLåssystemAntal lådorAntal hyllorPris
KENNEDY 21040B Rullskåp 21 x 18 x 34 tum Brun | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Vridbar34 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt internt nyckellås41-
RFQ
KENNEDY 21040R Rullande skåp 21 x 18 x 34 tum röd | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Vridbar34 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt internt nyckellås41-
RFQ
KENNEDY 315XB Rullande skåp 39-3 / 8 x 18 x 39 tum Brun | CD4VAU 1RG26 315XBKropp: 18, Lådor: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.(2) Högsäkerhet rörformade lås nycklade lika15130 748 kr
KENNEDY 273XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås3111 561 kr
KENNEDY 275XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås5113 037 kr
KENNEDY 277XB Rullande skåp 27 x 18 x 35 tum Brun | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Vridbar35 "800 lb.Hög säkerhet rörformigt lås7114 390 kr
KENNEDY 378XR Rullande skåp 27 x 18 x 39 tum röd | CD4VBL 5CFF8 378XR185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Vridbar39 "1400 lb.Hög säkerhet rörformigt lås8-15 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KENNEDY 378XB Rullskåp 27 x 18 x 39 tum Brun
15 989 kr /enhet