Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 116218-38 Spole solenoid | AD8AEA 4HN40

ARO 116218-38 Spolemagnet

Finns i lager
Artikel: AD8AEA Modell: 116218-38Korsreferens: 4HN40

Få det Maj 14, Tisdag
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
KlassF
Duty Cycle100
Max. Temp. Räckvidd (F)0 till 311
Spänning12 VDC / 24VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleSpänningPris
ARO 114138-33 Magnetspole 16 Mm | AD9NDD 4TR68 114138-33100 Procent120 VAC466SEK
ARO 116218-35 Magnetventilspole, 240V AC, 22mm Ventilspole Storlek | CJ3MAB 2F789 116218-35--463SEK
ARO 114772-39 Magnetventilspole, 24V DC, 30mm Ventilspole Storlek | CJ3MAC 4KB34 114772-39--3 080 kr
ARO 114772-33 Magnetventilspole AC, 30mm ventilspolestorlek | CJ3MAD 4KB33 114772-33--3 509 kr
ARO 114153-39 Magnetventilspole, 24V DC, 16mm Ventilspole Storlek | CJ3MAE 4TR73 114153-39--547SEK
ARO 114153-33 Magnetventilspole AC, 16mm ventilspolestorlek | CJ3MAF 4TR71 114153-33--556SEK
ARO 119690-35 Magnetventilspole, 240V AC, 30mm Ventilspole Storlek | CJ3MAG 4KP74 119690-35--600SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 116218-38 Spolemagnet
476SEK /enhet