Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO C38341-810 Filter / regulator / smörjmedel 0 till 140 psi | AD9CRE 4PJP6

ARO C38341-810 Filter/regulator/smörjare 0 Till 140 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9CRE Modell: C38341-810Korsreferens: 4PJP6

Få det Maj 16, Torsdag
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
6 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator / smörjmedel
JusteringsknappStandard
Justeringsområde0 till 140 psi
SkålmaterialMetall
Skålstorlek2.4 oz.
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Mätarport1 / 8 "NPT
Max. Flöde150 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Antal bitar3
Totala höjden9.96 "
Total bredd3.55 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarJusteringsområdeSkålmaterialTotala höjdenTotal breddRörstorlekSkålstorlekArtikelPris
ARO C38121-600 Filter / regulator och smörjmedel 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 till 140 psipolykarbonat6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Filter / regulator och smörjmedel3 301 kr
ARO C38221-600 Filter / regulator och smörjmedel 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 till 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Filter / regulator och smörjmedel4 667 kr
ARO C38231-600 Filter / regulator och smörjmedel 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 till 140 psipolykarbonat8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Filter / regulator och smörjmedel5 058 kr
ARO C38331-600 Filter / regulator / smörjmedel 0 till 140 psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 till 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Filter / regulator / smörjmedel5 485 kr
ARO C38341-600 Filter / regulator / smörjmedel 1/2 tum Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 till 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Filter / regulator / smörjmedel5 538 kr
ARO C38351-600 Filter / regulator / smörjmedel 0 till 140 psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 till 140 psipolykarbonat9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Filter / regulator / smörjmedel6 371 kr
ARO C38231-610 Filter / regulator / smörjmedel 0 till 140 psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 till 140 psiMetall8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Filter / regulator / smörjmedel4 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO C38341-810 Filter/regulator/smörjare 0 Till 140 Psi
6 474 kr /enhet