Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO CHW kopplingsspole | AB9XLN 2G503

ARO CHW anslutningsspole

Finns i lager
Artikel: AB9XLN Modell: CHWKorsreferens: 2G503

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

487SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilanslutning
Blylängd36 "
BlytypGjuten tråd
Spänning12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Nej)
    • Dragavlastning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBlylängdSpänningPris
ARO CDW-anslutningsspole | AB9XLM 2G501 CDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC392SEK
ARO CSN-anslutningsspole | AB9XLP 2G505 CSN-12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC343SEK
ARO CHW-30 anslutningsspole | AD8AEE 4HN56 CHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC566SEK
ARO CSN-30 anslutningsspole | AD8AEF 4HN57 CSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC356SEK
ARO CHL-120 Spolanslutning 120 Vac | AD8GCY 4KB60 CHL-12036 "120 VAC804SEK
ARO CHL-024 Spolanslutning 24 V / DC | AD8GCZ 4KB61 CHL-02436 "24 VDC799SEK
ARO CDW-30 magnetspolekontakt AC/240V AC/12V DC/24V DC, separata kablar, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--386SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO CHW anslutningsspole
487SEK /enhet