Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO CHL-120 Spolanslutning 120 Vac | AD8GCY 4KB60

ARO CHL-120 Coil Connector 120 Vac

Finns i lager
Artikel: AD8GCY Modell: CHL-120Korsreferens: 4KB60
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
804SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilanslutning
Höjd0.81 "
Blylängd36 "
BlytypGjuten tråd
Längd37 "
Spänning120 VAC
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Ja)
    • Dragavlastning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBlylängdSpänningPris
ARO CDW-anslutningsspole | AB9XLM 2G501 CDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC392SEK
ARO CHW kopplingsspole | AB9XLN 2G503 CHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC487SEK
ARO CSN-anslutningsspole | AB9XLP 2G505 CSN-12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC343SEK
ARO CHW-30 anslutningsspole | AD8AEE 4HN56 CHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC566SEK
ARO CSN-30 anslutningsspole | AD8AEF 4HN57 CSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC356SEK
ARO CHL-024 Spolanslutning 24 V / DC | AD8GCZ 4KB61 CHL-02436 "24 VDC799SEK
ARO CDW-30 magnetspolekontakt AC/240V AC/12V DC/24V DC, separata kablar, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--386SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO CHL-120 Coil Connector 120 Vac
804SEK /enhet