Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO CHW-30 anslutningsspole | AD8AEE 4HN56

ARO CHW-30 anslutningsspole

Finns i lager
Artikel: AD8AEE Modell: CHW-30Korsreferens: 4HN56
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilanslutning
Blylängd36 "
BlytypGjuten tråd
Spänning12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Indikeringslampa (Nej)
    • Dragavlastning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBlylängdSpänningPris
ARO CDW-anslutningsspole | AB9XLM 2G501 CDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC392SEK
ARO CHW kopplingsspole | AB9XLN 2G503 CHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC487SEK
ARO CSN-anslutningsspole | AB9XLP 2G505 CSN-12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC343SEK
ARO CSN-30 anslutningsspole | AD8AEF 4HN57 CSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC och 240VAC356SEK
ARO CHL-120 Spolanslutning 120 Vac | AD8GCY 4KB60 CHL-12036 "120 VAC804SEK
ARO CHL-024 Spolanslutning 24 V / DC | AD8GCZ 4KB61 CHL-02436 "24 VDC799SEK
ARO CDW-30 magnetspolekontakt AC/240V AC/12V DC/24V DC, separata kablar, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--386SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO CHW-30 anslutningsspole
566SEK /enhet