ARO DAB05-ASCC-2-G Trumma Pump Hytrel Tätning 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5

ARO DAB05-ASCC-2-G Trumpump Hytrel tätning 12 Gpm 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4QAD Modell: DAB05-ASCC-2-GKorsreferens: 1ZRZ5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Body MaterialAluminium
Material för urladdning av slangVinyl
Inloppsstorlek1/4 "FNPT
Material för interna delarAluminium, Hytrel
Max. Flöde12 gpm
Max. Flöde GPM12
TätningsmaterialHytrel
Sugrörets längd39-39 / 64 tum.
Sugrörets utlopps-ID.622 i.
Sugrörsutlopp OD-storlek27/64 tum
TypTwin Membran Trumma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Levererar (200 CPS)
    • Förhållande (1: 1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. FlödeTätningsmaterialTypPris
ARO DAB05-PPUU-2-F trumpump Polyuretan-tätning 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trumma20 250 kr
ARO DAB05-PPAA-2-E Trumpump Santopren-tätning 14.4 gpm 1/2 tum | AB4QAB 1ZRZ3 DAB05-PPAA-2-Epolypropylen14.4 GPMSantoprenTwin Membran Trumma23 053 kr
ARO DAB05-SSTT-2-H trumpump Ptfe-tätning 12 Gpm 1/2 tum | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRostfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trumma49 854 kr
ARO 612041-4-G Pumpoljeöverföring | AC2YNM 2P529 612041-4-GKolstål9 GPMBuna NOljefat31 666 kr
ARO NM2202B-11-C31 Pumpluftrumma 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Rostfritt stål4 GPMpolyetenVäggmontering / Stub48 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO DAB05-ASCC-2-G Trumpump Hytrel tätning 12 Gpm 1/2 In
24 287 kr /enhet