ARO DAB05-PPAA-2-E Trumpump Santopren-tätning 14.4 gpm 1/2 tum | AB4QAB 1ZRZ3

ARO DAB05-PPAA-2-E Trumpump Santopren tätning 14.4gpm 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4QAB Modell: DAB05-PPAA-2-EKorsreferens: 1ZRZ3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Body Materialpolypropylen
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1/2 tum
Utloppsrörsutlopp OD-storlek.811 i.
Material för urladdning av slangVinyl
Inloppsstorlek1/4 "FNPT
Material för interna delarPolypropylen, Santopren
Max. Flöde14.4 GPM
Max. Flöde GPM14.4
TätningsmaterialSantopren
Sugrörets längd38 In.
Sugrörets utlopps-ID.624 i.
Sugrörsutlopp OD-storlek1 In.
TypTwin Membran Trumma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.47
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Levererar (200 CPS)
    • Förhållande (1: 1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. FlödeTätningsmaterialTypPris
ARO DAB05-PPUU-2-F trumpump Polyuretan-tätning 14.4 Gpm | AB4QAA 1ZRZ2 DAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trumma20 072 kr
ARO DAB05-SSTT-2-H trumpump Ptfe-tätning 12 Gpm 1/2 tum | AB4QAC 1ZRZ4 DAB05-SSTT-2-HRostfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trumma47 241 kr
ARO DAB05-ASCC-2-G Trumma Pump Hytrel Tätning 12 Gpm 1/2 In | AB4QAD 1ZRZ5 DAB05-ASCC-2-GAluminium12 gpmHytrelTwin Membran Trumma23 706 kr
ARO 612041-4-G Pumpoljeöverföring | AC2YNM 2P529 612041-4-GKolstål9 GPMBuna NOljefat29 647 kr
ARO NM2202B-11-C31 Pumpluftrumma 2 1 | AD3GCC 3ZA78 NM2202B-11-C31Rostfritt stål4 GPMpolyetenVäggmontering / Stub48 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO DAB05-PPAA-2-E Trumpump Santopren tätning 14.4gpm 1/2 In
22 671 kr /enhet