Flexibla pumppumpar för pumphjul

Filter

FLINT & WALLING -

Pumps

StilModellmotortypFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadSpänningGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. HuvudPris (ex moms)
A024481DC6 till 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.1 787 SEK
B023817Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 Ft.1 943 SEK
WESTWARD -

Pumps

StilModellPris (ex moms)
ATT4KTV702G933 SEK
BTT4KTV902G741 SEK
DAYTON -

Pumps

StilModellHöjdAmpsBody MaterialHPPumphjulsmaterialLängdMax. HuvudMax. Flytande temp.Pris (ex moms)
AMH2LEC316--------18 251 SEK
B55JJ71--------5 225 SEK
RFQ
CPP62003G--------309 SEK
DHVGR60BG--------5 536 SEK
E4HU73-9.4AGjutjärn1/2Gjutjärn-31 ft.104 ° F6 866 SEK
RFQ
F3ACA93 15 / 16 "-Brons och mässing1/3-5.625 "70 ft.180 F6 413 SEK
G3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-11 285 SEK
H3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 Ft.-13 465 SEK
I3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 Ft.-14 438 SEK
J4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-50 013 SEK
K3P68224 "--1.5-44 "--51 756 SEK
ARO -

Pumps

StilModellBody MaterialMax. FlödeTätningsmaterialTypPris (ex moms)
ADAB05-ASCC-2-GAluminium12 gpmHytrelTwin Membran Trumma23 706 SEK
B612041-4-GKolstål9 GPMBuna NOljefat29 647 SEK
ADAB05-PPAA-2-Epolypropylen14.4 GPMSantoprenTwin Membran Trumma22 671 SEK
ADAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trumma20 072 SEK
ADAB05-SSTT-2-HRostfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trumma47 241 SEK
CNM2202B-11-C31Rostfritt stål4 GPMpolyetenVäggmontering / Stub48 276 SEK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Pumps

StilModellPris (ex moms)
APPV-201110 921 SEK
RFQ
BPPV-211110 592 SEK
RFQ
CPPV-01116 640 SEK
RFQ
CPPV-00116 640 SEK
RFQ
RULE -

Pumps

StilModellBreddAmpsHöjdInloppLängdMax. HuvudTypSpänningPris (ex moms)
A403STC-4.26"3/4 "MNPT rak-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 157 SEK
B401C-2.16"3/4 "MNPT vinklad-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 049 SEK
C401FC-2.16"3/4 "MNPT avsmalnande-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 084 SEK
A405STC-4.86"3/4 "MNPT rak-12 ft.Marin cirkulation12 VDC978 SEK
B403C-4.26"3/4 "MNPT vinklad-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 230 SEK
C403FC-4.26"3/4 "MNPT avsmalnande-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 060 SEK
B405C-4.86"3/4 "MNPT vinklad-12 ft.Marin cirkulation12 VDC1 535 SEK
C405FC-4.86"3/4 "MNPT avsmalnande-12 ft.Marin cirkulation12 VDC1 173 SEK
A401STC-2.16"3/4 "MNPT rak-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 114 SEK
D20F2.875 "2.84.5 "-4.875 "14.4 Ft.Sänkbar marin121 200 SEK
E24.25 "4.86"-4.25 "10.2 Ft.Sänkbar marin122 496 SEK
F104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sänkbar marin122 360 SEK
F124.25 "4.06"-4.875 "16.0 Ft.Sänkbar marin243 696 SEK
G53S4.75 "8.47.75 "-2.875 "20.0 Ft.Sänkbar marin125 558 SEK
H56D4.88 "15.57.75 "-2.875 "26.5 Ft.Sänkbar marin125 378 SEK
IDen 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Sänkbar marin124 422 SEK
DAYTON -

Utilitypumpar, 115VAC

Dayton-pumpar är utformade för att dränera vattensängar, tankar, diskbänkar, skålar och båtar. De är idealiska för överföring av icke brandfarliga vätskor i många industriella, marina och jordbruksapplikationer. Dessa pumpar har ett flexibelt pumphjul och en kropp i rostfritt stål för att hantera frätande vätskor. Buna N radiella läpptätningar säkerställer en tät drift. De är utrustade med en 6-fots sladd för bärbarhet och kullager för smidig drift. Välj från ett brett utbud av dessa verktygspumpar, tillgängliga i förnicklad mässing och material i rostfritt stål på Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadPris (ex moms)
A5UXL7Nickelpläterad mässing3.051 813 SEK
A5UXL9Rostfritt stål4.51 866 SEK
DAYTON -

Stäng kopplade piedestalpumpar

Dayton nära kopplade piedestalspumpar används i marina och jordbruksapplikationer för överföring av icke brandfarliga vätskor till tomma akvarier, vattensängar eller avloppsvattenberedare. Dessa pumpar har axlar av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor. De är utrustade med kolframlager för låg rotationsfriktion när de körs med en maxhastighet på 1750 rpm. De klarar vätsketemperaturer upp till 180 grader F och finns i höjder på 3.75, 4.25 och 5.25 tum.

StilModellArtikelGPM för vatten @ 60 ft. av HeadBody MaterialGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdHPLängdMax. HuvudPris (ex moms)
A3ACB1Pump7.8Brons och mässing11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 Ft.6 973 SEK
B3ACB2Pump14.7Brons och mässing19.64.25 "15 11 / 16 "85 Ft.7 273 SEK
C6KHN8Pumphuvud1Bronze165.25 "-4.5 "70 ft.6 839 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumps

StilModellFörstärkare ACHöjdFastigheterHPLängdBreddPris (ex moms)
A583598------3 861 SEK
B5189710.65.5 "Korrosionsbeständig polyester1/1254.75 "3"1 681 SEK
B5185500.85.5 "Korrosionsbeständig polyester1/405.5 "3"2 109 SEK
C5010201.14.25 "Gjuten aluminium1/1504.5 "4.5 "2 110 SEK
D5020201.74.75 "Gjuten aluminium1/405.5 "3.5 "2 393 SEK
E5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 110 SEK
PORT-A-COOL -

Pumps

StilModellPris (ex moms)
APARPMPCYC00A815 SEK
BPARPMP01620B4 412 SEK
CPARPMP01640A4 019 SEK
DPARPMP01710A3 928 SEK
RULE -

Pumpcentrifugal 12vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
17AAD9BDZ5 243 SEK
FLOTEC -

Verktygspump, 115V, 1/4HP

ModellArtikelPris (ex moms)
FP0S1600XCP6BZY1 983 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Multipurpose borrpump

ModellArtikelPris (ex moms)
14942003BQ7ZRF149 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Utility Transfer Pump, 1/10 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
14942004BQ7ZRL2 547 SEK
Se detaljer
ARO -

Oljepump, 55 gal., kolvpump, 9 gpm Max. Arbetsflöde

ModellArtikelPris (ex moms)
612041-3CJ2XZV28 498 SEK
Se detaljer
GRAINGER -

Öppen droppsäker pump med högt huvud, 230/460VAC, 3Ph, 1 1/4 Npt inlopp

ModellArtikelPris (ex moms)
55JJ73CH6TFX10 804 SEK
Se detaljer

Flexibla pumppumpar för pumphjul

Pumphjulspumpar är bäst lämpade för dränering av akvarier, varmvattenberedare, källare och lagerbehållare, samt för överföring av icke brandfarliga vätskor i jordbruks- eller vattenhanteringsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Little Giant, Dayton, Jabsco och Flint & Walling piedestalspumpar med en axel i rostfritt stål och ett neopren / nitril / Buna-N-pumphjul för att motstå långvarig kontinuerlig drift. Dayton sockelpumpar har grafitkullager som kan leverera hög värmeledningsförmåga, friktionsminimering och temperaturstabilitet och förnicklad mässing / brons & mässing / rostfritt stålkonstruktion för slaghållfasthet. Valda modeller är dessutom utrustade med ett integrerat handtag för förbättrad manövrerbarhet och finns i 1/10 - 4 HP-effektalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?