A B Kontrolltyp: Knappsats och terminal , Digital avläsning: Ja , Bildskärmstyp: LCD-skärm och grön körindikator , Ingångsfrekvens: 120 Hz , Knappsatslås: Ja , Skydd: Elektronisk termisk överbelastning 1 till 4 motor, överström, överspänning, lågspänning, PG, PID, kylfläns överhettning, ingångs- och utgångsfasförlust, kommunikationsfel. , Startmoment: 200%
Arbetsmekanism
- Fuji Electric frekvensomriktare arbetar enligt en grundläggande princip att justera frekvensen och spänningen som tillförs en elektrisk motor, och på så sätt kontrollera dess hastighet och vridmoment.
- Den omvandlar fastfrekvent växelström (AC) från elnätet till likström (DC). Likströmmen inverteras sedan tillbaka till AC med variabel frekvens och spänning, vilket möjliggör exakt kontroll av motorns rotationshastighet.
- Denna flexibilitet i hastighetsreglering gör VFD:er lämpliga för olika applikationer, optimerar energiförbrukningen och möjliggör effektiv drift.
Funktioner
- Fuji Electric frekvensomriktare har dynamisk vridmomentvektorkontroll, vilket säkerställer exakt effektberäkning baserad på motorbelastning, optimerar prestanda i applikationer som kompressorer, kylare och extruderare.
- Dessa frekvensomriktare har ett omfattande inspänningsområde på 380 till 480VAC, vilket ger flexibilitet för olika industriella installationer och säkerställer kompatibilitet med olika elektriska system.
- De kommer med en omfattande uppsättning ingångsalternativ, inklusive analoga och digitala, som erbjuder mångsidighet i styrmetoder för olika motortyper och driftskrav.
- Dessa frekvensomriktare erbjuder ett brett utfrekvensområde från 25 till 500 Hz, vilket möjliggör anpassningsbar motorvarvtalsreglering i en mängd olika applikationer, från konstant vridmoment till scenarier med variabelt vridmoment.
- De är utrustade med en Ethernet-port, vilket möjliggör anslutning för avancerad kontroll och övervakning, vilket förbättrar integrationen i moderna industriella automationssystem.
Vanliga frågor
Hur bidrar VFD till energieffektivitet?
VFD:er bidrar till energieffektivitet genom att göra det möjligt för motorer att arbeta med optimala hastigheter, minska strömförbrukningen under dellaster och förbättra systemets totala effektivitet.
Hur kan jag säkerställa korrekt underhåll och felsökning av Fuji Electric VFD?
- Inspektera regelbundet VFD för tecken på slitage, lösa anslutningar eller ovanliga ljud.
- Kontrollera och rengör kylfläktar och ventiler för att säkerställa korrekt värmeavledning.
- Övervaka displayen och indikatorerna för felkoder eller onormalt beteende.
- Håll VFD-miljön ren och fri från damm och skräp.
- Se till att VFD är installerad i ett välventilerat och temperaturkontrollerat område.
- Utbilda personalen i grundläggande felsökningsprocedurer som beskrivs i produktmanualen.
- Håll ett register över alla underhållsaktiviteter, inspektioner och problem som uppstår.
Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer en Fuji Electric VFD?
- Motorkompatibilitet
- Effekt
- Spänning och frekvensområde
- kontrollmetod
- Miljöförhållanden
- Kapslingstyp
- Överensstämmelse med standarder
- Enkel integration
- Underhållskrav