ARO LP3001-1 Fettpumpsystem 35 lb./5 gallon 50 1 | AD8HVX 4KK65

ARO LP3001-1 fettpumpsystem 35 lb./5 gallon 50 1

Finns i lager
Artikel: AD8HVX Modell: LP3001-1Korsreferens: 4KK65

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörj pump med pistol
Luftintag1 / 4-18 NPTF
Luftmotorstorlek3"
Förbrukning @ 100 PSI13 cfm
Passar behållarstorlek35 lb./5 gal. Hink
Fett typNLGI # 1 & 2
Slanglängd10ft.
MaterialKolstål
Max. Tryck7500 psi
Pumpförhållande50:1
Rör Dia.1-1 / 2 "
Volym per minut7.5 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.0975
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)73.41
Fartygets bredd (cm)72.14
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagPassar behållarstorlekSlanglängdPris
ARO LP2002-1-B Fettpumpsystem 35 lb./5 gallon 50 1 | AD8HVW 4KK63 LP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Hink10ft.26 108 kr
ARO LP2004-1-B Fettpump med pistol, 2 tums luftmotor | CH6PZZ 4KK64 LP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 lbs/16 gal.10 ft.29 375 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO LP3001-1 fettpumpsystem 35 lb./5 gallon 50 1
27 262 kr /enhet