Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO M254SS-024-D Magnetventilventil 1/2 tum 24vdc | AE2PAJ 4YTG7

ARO M254SS-024-D magnetventil luftkontroll 1/2 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AE2PAJ Modell: M254SS-024-DKorsreferens: 4YTG7

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd15 grader till 122 grader F.
CFM150
Volymkoefficient4.32
Elektriska anslutningarDIN-kontakter
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden2"
Total längd7.5 "
Total bredd1.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
Energiförbrukning4.8W
tryck~~POS=TRUNC45 till 115 psi
Skiftande teknikSolenoid / pilot
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekOmgivningstemp. RäckviddCFMEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikSpänningVolymkoefficientPris
ARO CAT33P-012-D magnetventil luftventil 1/8 tum 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.24.8W0 till 150 psiDirekt12 VDC0.0621 545 kr
ARO CAT33P-120-A Magnetventil för luftventil 1/8 tum 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.24.8W0 till 150 psiDirekt120 VAC0.0621 580 kr
ARO CAT66P-012-D Magnetventil för luftventil 1/4 tum 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 grader till 122 grader F.7.015W0 till 150 psiDirekt12 VDC0.22 263 kr
ARO H254SS-120-A magnetventil för luftventil 1/2 tum 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 grader till 180 grader F.854.8W30 till 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.411 786 kr
ARO CAT33P-024-L Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.21.1 W0 till 150 psiDirekt24 VDC0.0621 917 kr
ARO M252SS-120-A magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 grader till 122 grader F.26-45 till 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.72 176 kr
ARO M252SS-024-D Magnetventil för luftventil 1/4 tum 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 grader till 122 grader F.264.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.72 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO M254SS-024-D magnetventil luftkontroll 1/2 tum 24vdc
4 764 kr /enhet