Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARTU 01445 Porslin Pilotbit 3/8 In | AC7BQW 38A244

ARTU 01445 Porslin Pilot Bit 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC7BQW Modell: 01445Korsreferens: 38A244
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPorslin kakelborr
Decimal ekvivalent. 375
Bråkstorlek3 / 8 "
MaterialTungstenkarbid
Total längd5 5 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentBråkstorlekTotal längdShank Dia.Pris
ARTU 01425 Porslinsborr 5/32 in | AC7BQR 38A240 01425. 1565 / 32 "3.125 "5 / 32 "345SEK
ARTU 01430 Pilotbit porslin 3/16 tum | AC7BQT 38A241 01430. 18753 / 16 "3.5 "3 / 16 "353SEK
ARTU 01435 Pilotbit porslin 1/4 tum | AC7BQU 38A242 01435. 251 / 4 "4.125 "1 / 4 "431SEK
ARTU 01440 Porslin Pilotbit 5/16 In | AC7BQV 38A243 01440. 31255 / 16 "4.5 "5 / 16 "411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARTU 01445 Porslin Pilot Bit 3/8 In
493SEK /enhet