Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8210G012 Magnetventil 2/2 1/2 Inch No 120/110v | AE8LXD 6DYL7

ASCO VALVES 8210G012 magnetventil 2/2 1/2 tum nr 120/110v

Finns i lager
Artikel: AE8LXD Modell: 8210G012Korsreferens: 6DYL7

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek4.875 "
Volymkoefficient4.00
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden5.437 "
Total längd2.75 "
Total bredd3 13 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMediaMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
ASCO VENTILER 8210P093 Magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Luft / inert gas och vatten3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "3 620 kr
ASCO VENTILER 8210P094 Magnetventil 2/2 1/2 tum Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Luft / inert gas och vatten3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "3 623 kr
ASCO VENTILER 8210P095 Magnetventil 2/2 3/4 Tum Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Luft / inert gas och vatten3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "3 822 kr
ASCO VENTILER 8210P004 Magnetventil 2/2 1 Tum Nc 100-240v Mässing | AA8WKA 1ALB7 8210P004Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "5 482 kr
ASCO VENTILER 8210P100 Magnetventil 2/2 2 Tum Nc 100-240v Mässing | AA8WKC 1ALB9 8210P100Luft / inert gas, lätt olja och vatten4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"15 066 kr
ASCO VENTILER 8210G022 Magnetventil 2/2 1-1/2 tum Nc 24v Mässing | AD7HGT 4EKN4 8210G022Luft / inert gas, lätt olja och vatten4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"8 582 kr
ASCO VENTILER 8210G054V Magnetventil 2/2 1 Tum Nc 120/110v Mässing | AD7HGY 4EKP4 8210G054VLuft / inert gas, lätt olja och vatten4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "8 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8210G012 magnetventil 2/2 1/2 tum nr 120/110v
5 038 kr /enhet