Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8210P095 Magnetventil 2/2 3/4 Tum Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3

ASCO VALVES 8210P095 magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 100-240v

Finns i lager
Artikel: AA8WJW Modell: 8210P095Korsreferens: 1ALB3
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
3 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3.437 "
Volymkoefficient5.00
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassH
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden4.187 "
Total längd2 13 / 16 "
Total bredd2 5 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning100 till 240 VAC / DC
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMediaMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
ASCO VENTILER 8210P093 Magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Luft / inert gas och vatten3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "3 620 kr
ASCO VENTILER 8210P094 Magnetventil 2/2 1/2 tum Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Luft / inert gas och vatten3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "3 623 kr
ASCO VENTILER 8210P004 Magnetventil 2/2 1 Tum Nc 100-240v Mässing | AA8WKA 1ALB7 8210P004Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "5 482 kr
ASCO VENTILER 8210P100 Magnetventil 2/2 2 Tum Nc 100-240v Mässing | AA8WKC 1ALB9 8210P100Luft / inert gas, lätt olja och vatten4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"15 066 kr
ASCO VENTILER 8210G022 Magnetventil 2/2 1-1/2 tum Nc 24v Mässing | AD7HGT 4EKN4 8210G022Luft / inert gas, lätt olja och vatten4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"8 582 kr
ASCO VENTILER 8210G054V Magnetventil 2/2 1 Tum Nc 120/110v Mässing | AD7HGY 4EKP4 8210G054VLuft / inert gas, lätt olja och vatten4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "8 298 kr
ASCO VENTILER 8210G004V Magnetventil 2/2 1 Tum Nc 120/110v Mässing | AD7HHA 4EKP6 8210G004VLuft / inert gas, lätt olja och vatten4"13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "4 13 / 16 "7 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8210P095 magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 100-240v
3 822 kr /enhet