Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 Solenoid Valve 2-way/2-position 1/2 Inch | AF6TAH 20HP26

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 magnetventil 2-vägs/2-position 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF6TAH Modell: 8212A020L1100F1Korsreferens: 20HP26
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
6 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialNSF 61 Listad plast, PPE + PA
Volymkoefficient4.50
SpolhöljeVattentät
SpolisoleringsklassF
ComplianceUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
Elektriska anslutningarLedad spole med 1/2 "NPT-gängad ledningsadapter
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg4X
DriftNPT-tråd
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden3 19 / 64 "
Total längd4 29 / 32 "
Total bredd2.625 "
Rörstorlek1 / 2 "
Säker arbetstryck90 psi
TätningsmaterialNSF-godkända elastomerer TPV
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481809005

Produktvarianter

ProduktModellMax. Vätsketemp.Body MaterialVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialDriftÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
ASCO VENTILER 8212A019S0100F0 Magnetventil 2-vägs/2-läge 1/2 tum | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "3 157 kr
ASCO VENTILER 8212A019S0100F1 Magnetventil 2-vägs/2-läge 1/2 tum | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 811 kr
ASCO VENTILER 8212A019L1100F0 Magnetventil 2-vägs/2-läge 1/2 tum | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "3 133 kr
ASCO VENTILER 8212A019L1100F1 Magnetventil 2-vägs/2-läge 1/2 tum | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "3 274 kr
ASCO VENTILER 8212A037S0100F0 Magnetventil 2-vägs/2-läge 3/4 tum | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 792 kr
ASCO VENTILER 8212A037S0100F1 Magnetventil 2-vägs/2-läge 3/4 tum | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 784 kr
ASCO VENTILER 8212A037L1100F0 Magnetventil 2-vägs/2-läge 3/4 tum | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 magnetventil 2-vägs/2-position 1/2 tum
6 173 kr /enhet