Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 351009SW02LXLL300 Tryckmätare 0 till 300 psi 3-1 / 2in | AD9JWM 4TA68

ASHCROFT 351009SW02LXLL300 Tryckmätare 0 till 300 Psi 3-1/2in

Finns i lager
Artikel: AD9JWM Modell: 351009SW02LXLL300Korsreferens: 4TA68
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
1 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-1%
FallfärgSilver
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek3.5 "
MätartypTesta
graderingar50 psi
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 300 psi
RingmaterialRostfritt stål
Minsta examen5 psi
Sockelmaterial316 Stainless Steel
Rörmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: PLUS Performance

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeRingmaterialMinsta examenPris
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200# Manometer 0 till 200 Psi 3-1/2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 psi0 till 200 psiPolerat rostfritt stål2 psi1 907 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000 # Tryckmätare 0 till 3000 psi 3-1 / 2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0 till 3000 psiPolerat rostfritt stål50 psi2 081 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 Tryckmätare 0 till 15 psi 3-1 / 2 tum 1/4 tum | AD7GLK 4EFT4 351009SW02LXLL151 psi0 till 15 psiRostfritt stål0.2 psi1 907 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 Tryckmätare 0 till 5000 psi 3-1 / 2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXLL5000500 psi0 till 5000 psiRostfritt stål50 psi2 081 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 Manometer 0 till 30 Psi 3-1/2 tum 1/4in | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXLL305 psi0 till 30 psiRostfritt stål0.5 psi1 907 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 Tryckmätare 0 till 60 psi 3-1 / 2 tum 1/4 tum | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXLL605 psi0 till 60 psiRostfritt stål1 psi1 907 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 Tryckmätare 0 till 100 Psi 3-1 / 2in | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXLL10010 psi0 till 100 psiRostfritt stål1 psi1 907 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 351009SW02LXLL300 Tryckmätare 0 till 300 Psi 3-1/2in
1 907 kr /enhet