Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD Mät differential | AE4JZR 5LB87

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD Mätdifferential

Finns i lager
Artikel: AE4JZR Modell: 451134EDRQMXV5CYLM10IWDKorsreferens: 5LB87

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet+ /-3%
Omgivningsområde0 grader till 170 grader
Body MaterialGlasfylld nylon
Anslutningsstorlek1 / 8 "NPT
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/8
Kontaktbetyg0.25A vid 175 VAC/DC
Dial materialSyrafast
Dialstorlek4-1 / 2 "
MembranmaterialBuna-N
Differentialtrycksintervall0 till 10 "WC
Fullskalig noggrannhet (%)+/- 2
KolvmaterialTeflon
Tryckområde Mindre div.0.25 "WC
Nominellt totalt tryck35 psi
Relä TypSPDT, 0.25A@175VAC/DC
VågtypTryck
TätningsmaterialBuna-N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBody MaterialAnslutningsstorlekDialstorlekDifferentialtrycksintervallKolvmaterialTätningsmaterialPris
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID Mätardifferential | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+ /-2%Aluminium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 till 15 psiPTFEBuna-N2 779 kr
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID Mätdifferential | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Aluminium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 till 30 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 779 kr
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID Mätdifferential | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Aluminium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 till 60 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 779 kr
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Mätdifferential | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Aluminium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 till 100 psiPTFEBuna-N, Viton eller EPDM2 779 kr
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD Mätardifferential | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+ /-2%Aluminium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 till 25 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 528 kr
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD Mätdifferential | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Aluminium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 till 50 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 528 kr
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD Mätdifferential | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Aluminium1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 till 100 "WCPTFEBuna-N, Viton eller EPDM3 528 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM10IWD Mätdifferential
1 830 kr /enhet