Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 Tryckmätare 0 till 5000 psi 4-1 / 2in | AD9JVY 4TA55

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 Tryckmätare 0 till 5000 Psi 4-1/2in

Finns i lager
Artikel: AD9JVY Modell: 451279SS04LXLL5000Korsreferens: 4TA55
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
3 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-0.5%
FallfärgSvart
Case MaterialFenol
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek4.5 "
Fylld medGlycerin
MätartypBehandla
graderingar500 psi
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 5000 psi
RingmaterialGängad förstärkt polypropen
Minsta examen50 psi
Sockelmaterial316 Stainless Steel
Rörmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: PLUS Performance

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialMinsta examenSockelmaterialRörmaterialPris
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 Tryckmätare 0 till 15 psi 4-1 / 2 tum 1 / 2in | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 15 psiGängad förstärkt polypropen0.1 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 kr
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 Tryckmätare 0 till 30 psi 4-1 / 2 tum 1 / 2in | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 30 psiGängad förstärkt polypropen0.2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 kr
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 Tryckmätare 0 till 60 psi 4-1 / 2 tum 1 / 2in | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 60 psiGängad förstärkt polypropen0.5 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 kr
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 Tryckmätare 0 till 100 psi 4-1 / 2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 100 psiGängad förstärkt polypropen1 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 kr
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 Tryckmätare 0 till 160 Psi 4-1 / 2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 160 psiGängad förstärkt polypropen2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 kr
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 Tryckmätare 0 till 200 Psi 4-1 / 2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 200 psiGängad förstärkt polypropen2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 kr
ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Tryckmätare 0 till 300 psi 4-1 / 2in | AD9JVR 4TA49 451279SS04LXLL30050 psi-40 grader till 150 grader F.0 till 300 psiGängad förstärkt polypropen2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 Tryckmätare 0 till 5000 Psi 4-1/2in
3 458 kr /enhet