Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Mätare Vakuum Digital | AD9JUW 4TA30

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Gauge Vakuum Digital

Finns i lager
Artikel: AD9JUW Modell: 452074SD02LVAC BLKorsreferens: 4TA30
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
7 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital vakuummätare
Noggrannhet+/- 0.25%
FallfärgSvart
Case Materialtermoplast
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek4-1 / 2 "
Visa5-siffrig LCD
Visa enheterPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 140 grader
Powered By(2) C Batterier
Mätområde30 till 0 "Hg Vac
UpplösningBeroende på valda visningsenheter
Sockelmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFallfärgCase MaterialDialstorlekPowered ByPris
ASHCROFT 302074SD02L VAC BL Mätare Vakuum Digital | AD9JUN 4TA23 302074SD02L VAC BLGråRostfritt stål3"(2) AA-batterier5 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Gauge Vakuum Digital
7 206 kr /enhet