Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 601082AS02L400C4 Tryckmätare 0 till 400 psi 6 tum 1/4 tum | AC3BXX 2RFE7

ASHCROFT 601082AS02L400C4 tryckmätare 0 till 400 psi 6 tum 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC3BXX Modell: 601082AS02L400C4Korsreferens: 2RFE7

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 417 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-0.25%
Kalibrerings certifikatNIST med data
FallfärgSvart
Case MaterialAluminium
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek6"
MätartypTesta
graderingar50 psi
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 400 psi
RingmaterialGångjärn
Minsta examen1 psi
SockelmaterialMässing
RörmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätartypNoggrannhetKalibrerings certifikatgraderingarLens MaterialDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialPris
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI tryckmätare 0 till 60 psi 2 tum 1/4 tum Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITesta+/- 3-2-3%-5 psipolykarbonat-40 grader till 150 grader F.0 till 60 psi-220SEK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Tryckmätare 0 till 100 Psi 6 tum 1/4 tum | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITesta+ /-0.25%-10 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 100 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Tryckmätare 0 till 15 Psi 6 tum 1/4 tum Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITesta+ /-0.25%-1 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 15 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI tryckmätare 0 till 200 psi 6 tum 1/4 tum | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITesta+ /-0.25%-20 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 200 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Tryckmätare 0 till 30 psi 6 tum 1/4 tum Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITesta+ /-0.25%-5 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 30 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI tryckmätare 0 till 300 psi 6 tum 1/4 tum | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITesta+ /-0.25%-50 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 300 psiGångjärn6 311 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI tryckmätare 0 till 400 psi 6 tum 1/4 tum | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITesta+ /-0.25%-50 psiGlas-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psiGångjärn6 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 601082AS02L400C4 tryckmätare 0 till 400 psi 6 tum 1/4 tum
7 417 kr /enhet