Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT G17M0115F27500# Givare 0 till 7500 Psi utgång 1 till 5vdc | AE4MEH 5LTG6

ASHCROFT G17M0115F27500# Givare 0 Till 7500 Psi Utgång 1 Till 5vdc

Finns i lager
Artikel: AE4MEH Modell: G17M0115F27500#Korsreferens: 5LTG6

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet+/- 0.5% fullskala
kompatibel medAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål
Elektriska anslutningarSkärmad kabel
Fastigheter304 Stainless Steel
Blylängd36 "
Max. Tryck9000 psi
Operating temp.-40 till 257 F
Produktion1 till 5 VDC
Ström krävs9 till 36 VDC
Processanslutning1/8 "NPT-hane
Mätområde0 till 7500 psi
Termiskt fel+/- 3% (-4 till 185F)
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygNoggrannhetkompatibel medOperating temp.ProduktionStröm krävstryck~~POS=TRUNCProcessanslutningPris
ASHCROFT T27M0242EWVAC / 30 # GXCY-givare Räckvidd Vac till 30 psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW30 # GXCY Tryckgivare tryck 30 psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW60 # GXCY Tryckgivare Tryck 60 psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW100 # GXCY Tryckgivare Tryck 100 psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 VDC-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW200 # GXCY Tryckgivare Tryck 200 psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Trycktransducer tryck 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Trycktransducer tryck 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT G17M0115F27500# Givare 0 Till 7500 Psi Utgång 1 Till 5vdc
3 135 kr /enhet