ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd Transportbandslängd 5 fot Bf 4 tum | AD4REX 42X928

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd transportörskena längd 5 fot Bf 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD4REX Modell: 14F05S03B04 PRKorsreferens: 42X928

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullebana
LagerBoll
Sänglängd5 ft.
Sängmaterial7 ga Stål
Mellan ram (in.)4
Centrera till mittrulleavstånd3 In.
Designabultad
FinishPulverlackat
RamfinishPulverlackat
Rammaterial7 Spårmålat stål
Total längd5ft.
Total bredd7"
RollerSätt högt på 3 "centra
Rullkapacitet850 lb
Roller Dia.2-1 / 2 "
Rullmaterial11 Mätstål
RullpositionSätt högt på 3 "centra
Valsar för transportbandssektion20
Avsnitt Beskrivning5 fot rak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAvsnitt BeskrivningPris
ASHLAND TRANSPORTÖR 14F10S03B04 PR HD Transportbandslängd 10 fot Bf 4 tum | AD4REW 42X927 14F10S03B04 PR10ft.10 fot rak22 927 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd transportörskena längd 5 fot Bf 4 tum
12 661 kr /enhet