ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B21 Rulltransportör 5 fots längd 21BF | AH7QVT 38AP13

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B21 Rulltransportör 5 fot Längd 21BF

Finns i lager
Artikel: AH7QVT Modell: 5F05T03B21Korsreferens: 38AP13

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRulltransportör
LagerBoll
Sänglängd5 ft.
SängmaterialKonstruktionsstål
Centrera till mittrulleavstånd3"
DesignaSvetsade
FinishPulverlackat
RamfinishPulverlackat
RammaterialKonstruktionsstål
ram Bredd21 "
Total längd5ft.
Total bredd24.187 "
Roller Dia.2.625 "
Rullmaterial7 ga Stål
RullpositionSätt högt på 3 "centra
Valsar för transportbandssektion20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 154.8
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ramkapacitet per fot på 5-ft. Centers: 1550 lb.

Produktvarianter

ProduktModellRoller Dia.LagerMellan ram (in.)RullmaterialAvsnitt BeskrivningTypDesignaRamfinishPris
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 Rulltransportör rak W 12 tum längd 5 fot | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Kullagret1018 Galvaniserat stål5 fot rakLjustullbultad-4 623 kr
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 Rulltransportör rak W 18 tum längd 5 fot | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Kullagret1618 Galvaniserat stål5 fot rakLjustullbultad-5 474 kr
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 Rulltransportör rak W 24 tum längd 5 fot | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Kullagret2218 Galvaniserat stål5 fot rakLjustullbultad-6 395 kr
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Rulltransportör rak W 12 tum längd 10 fot | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Kullagret1018 Galvaniserat stål10 fot rakLjustullbultad-5 893 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 Rulltransportör rak W 18 tum längd 10 fot | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Kullagret1618 Galvaniserat stål10 fot rakLjustullbultad-6 285 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 Rulltransportör rak W 24 tum längd 10 fot | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Kullagret2218 Galvaniserat stål10 fot rakLjustullbultad-7 748 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 Rulltransportör rak W 12 tum längd 5 fot | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Kullagret1018 Galvaniserat stål5 fot rakLjustullbultad-3 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B21 Rulltransportör 5 fot Längd 21BF
17 297 kr /enhet