Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS Ball Transfer Fläns Ball Diameter 1 1/2 In | AB4MGJ 1YXA6

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Kulöverföringsfläns Kuldiameter 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB4MGJ Modell: BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CSKorsreferens: 1YXA6
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
608SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBollöverföring
Boll Dia.1-1 / 2 tum.
BollmaterialNylon
Dimension A1-13 / 16 "
Dimension B2-19 / 32 "
Dimension C2-7 / 16 "
Höjd1 13 / 16 "
Husets materialZinkpläterat stål
Längd3"
Monteringsstil9 / 32 "
TypFläns
Bredd3"
Arbetsbelastningsgräns125 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBollmaterialDimension AArbetsbelastningsgränsDimension BHöjdHusets materialLängdPris
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS Ball Transfer Fläns Ball Diameter 1 1/2 In | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Kolstål1-13 / 16 "250 lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Zinkpläterat stål3"405SEK
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / SS Ball Transfer Fläns Ball Diameter 1 In | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Rostfritt stål1-3 / 16 "75 lb.2-3 / 16 "1 13 / 16 "Rostfritt stål2"579SEK
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS Ball Transfer Fläns Ball Diameter 1 1/2 In | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Rostfritt stål1-13 / 16 "250 lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Rostfritt stål3"1 429 kr
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS Ball Transfer Fläns Ball Diameter 1 In | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Nylon1-3 / 16 "35 lb.2-3 / 16 "1.187 "Rostfritt stål2.75 "737SEK
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / CS Ball Transfer Fläns Ball Diameter 1 In | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Rostfritt stål1-3 / 16 "75 lb.2-3 / 16 "1.187 "Zinkpläterat stål2.75 "280SEK
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS Ball Transfer Fläns Ball Diameter 1 1/2 In | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Nylon1-13 / 16 "125 lb2-19 / 32 "1 13 / 16 "Rostfritt stål3"1 367 kr
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CS Kulöverföringsfläns Kuldiameter 1 1/2 In | AB4MGL 1YXA8 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS3"Rostfritt stål1-13 / 16 "250 lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Zinkpläterat stål3"818SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Kulöverföringsfläns Kuldiameter 1 1/2 In
608SEK /enhet