ASHLAND TRANSPORTÖR SB400 18B 11RE1 / 2A1 60TS M25 transportbandsdrivna bälte Total längd 11 fot | AD2CRQ 3MY69

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 transportördrivet band total längd 11 fot

Artikel: AD2CRQ Modell: SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25Korsreferens: 3MY69
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

126 348 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlider Bed Power Belt Transportband
Justerbar Höjd26 1/2 till 34 1/2 tum
LagerFörseglad och försmörjad
Sängdjup4"
Sänglängd10 Ft.
SängmaterialStål
Sängbredd22-1 / 2 tum.
BälthastighetFast vid 60 FPM
BälttypPVC 120 slät topp
Bälte bredd18 "
Drivhjul (in.)4
FinishEpoxipulverbelagd
HP1/2
Ben per enhet2
Lastkapacitet335 lb
motortyp1/2 HP, 115 / 208-230 VAC, enfas
Total längd11ft.
FasSingle
Axel Dia.1-3 / 16 "
Stativ typH
VäxlaPå / Av Växla
Spänning110 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 295.65
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)335.28
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotal längdPris
ASHLAND TRANSPORTÖR SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25 transportband Driven bälte Total längd 21 fot | AD2CTB 3MY79 SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25319 lb21ft.144 851 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 transportördrivet band total längd 11 fot
126 348 kr /enhet