ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1 / 2A3I6-60V480M25 Glidbäddstransportör L 16 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RCE 42X865

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1/2A3I6-60V480M25 Slider Bed Transportör L 16 Fot Bredd 22-1/2 In

Artikel: AD4RCE Model: SB400 18B16RE1/2A3I6-60V480M25Korsreferens: 42X865
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

136 386 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlider Bed Power Belt Transportband
Justerbar Höjd26-1 / 2 till 34-1 / 2 tum.
LagerFörseglad och försmörjad
Sängdjup4"
Sänglängd15 Ft.
SängmaterialStål
Sängbredd22-1 / 2 tum.
BälthastighetVariabelt hastighetsområde från 6 till 60 FPM
BälttypPVC 120 slät topp
Bälte bredd18 "
Drivhjul (in.)4
FinishEpoxipulverrock
HP1/2
Ben per enhet3
Lastkapacitet430 lb
MotorvärdeInverterarplikt
motortyp1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC trefas
Total längd16ft.
FasTre
Axel Dia.1-3 / 16 "
Stativ typH
VäxlaPå / Av-tryckknapp med hastighetsreglering
Spänning460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 292.5
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)340.36
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBälte breddLastkapacitetmotortypTotal längdSpänningPris
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 11 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RBV 42X856 SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M2518 "450 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas11ft.230-460 VAC116 990 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 16 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RBW 42X857 SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M2518 "430 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas16ft.230-460 VAC112 724 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 21 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RBX 42X858 SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M2518 "415 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas21ft.230-460 VAC133 934 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 6 fot Bredd 22-1 / 2 In | AD4RBY 42X859 SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M2518 "475 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas6ft.230-460 VAC102 603 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 11 fot Bredd 34-1 / 2 tum | AD4RBZ 42X860 SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M2530 "415 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas11ft.230-460 VAC135 171 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 16 fot Bredd 34-1 / 2 In | AD4RCA 42X861 SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M2530 "380 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas16ft.230-460 VAC146 308 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 Glidbäddstransportör L 21 fot Bredd 34-1 / 2 tum | AD4RCB 42X862 SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M2530 "350 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas21ft.230-460 VAC165 785 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1/2A3I6-60V480M25 Slider Bed Transportör L 16 Fot Bredd 22-1/2 In
136 386 kr /enhet