Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75 mm x 76 mm | AH9UXC 44U887

RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75 mm x 76 mm

Finns i lager
Artikel: AH9UXC Modell: 302612DKorsreferens: 44U887

Få det Maj 14, Tisdag
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
83SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelISO D-fjäder
FärgOlivgrön
Slut typStängd & mark
FinishPulverlackat
För hålstorlek1.25 "
För stångstorlek5 / 8 "
MaterialKrom silikonlegerat stål
Utanför Dia.1.25 "
Total längd3"
Vårfrekvens123.3 pund / tum
TypUltralätt drift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)8.1
Fartygets längd (cm)3.68
Fartygets bredd (cm)3.68

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgFinishFör hålstorlekFör stångstorlekUtanför Dia.Total längdVårfrekvensförp. Antal.Pris
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DUltralätt driftOlivgrönPulverlack3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 pund / tum130SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 302610D ISO D-fjäder ULD 31.75 mm x 64 mm | AH9UXB 44U886 302610DUltralätt driftOlivgrönPulverlackat1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 pund / tum18SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302614D ISO D-fjäder ULD 31.75 mm x 89 mm | AH9UXD 44U888 302614DUltralätt driftOlivgrönPulverlackat1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 pund / tum191SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 302616D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616DUltralätt driftOlivgrönPulverlackat1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 pund / tum3375SEK
TILLBEHÖR VÅR RAYMOND 302618D ISO D-fjäder ULD 31.75 mm x 114 mm | AH9UXF 44U890 302618DUltralätt driftOlivgrönPulverlackat1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 pund / tum3416SEK
TILLHÖRANDE VÅR RAYMOND 302620D ISO D-fjäder ULD 31.75 mm x 127 mm | AH9UXG 44U891 302620DUltralätt driftOlivgrönPulverlackat1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 pund / tum3453SEK
ASSOCIERADE VÅR RAYMOND 302628D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 178mm | AH9UXK 44U894 302628DUltralätt driftOlivgrönPulverlackat1.25 "5 / 8 "1.25 "7"51.4 pund / tum3596SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75 mm x 76 mm
83SEK /enhet