Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATCO 05102503 Oisolerad flexibel kanal 3 tum diameter | AC8ZME 3F332

ATCO 05102503 Oisolerad flexibel kanal 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC8ZME Modell: 05102503Korsreferens: 3F332
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOisolerad flexibel kanal
Inuti Dia.3"
Längd25ft.
MaterialMetalliserad polyester, aluminiumfolie, kapslad polyester och ståltrådsspiral
Max. Luftflöde5000 fpm
Max. Tryck6 "WC
Max. Temp.180 grader F
UPC-nummer50
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låg temp. Deg. (-20 grader F)
    • Ångöverföring (0.05)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. Temp.Pris
ATCO 05102504 Oisolerad flexibel kanal 4 tum diameter | AC8ZMF 3F333 051025044"180 grader F530SEK
ATCO 05102506 Oisolerad flexibel kanal 6 tum diameter | AC8ZMG 3F334 051025066"180 grader F707SEK
ATCO 05102508 Oisolerad flexibel kanal 8 tum diameter | AC8ZMH 3F335 051025088"180 grader F902SEK
ATCO 05102510 Oisolerad flexibel kanal 10 tums diameter | AC8ZMJ 3F336 0510251010 "180 grader F1 111 kr
ATCO 05102512 Oisolerad flexibel kanal 12 tum diameter | AE3LZW 5E290 0510251212 "180 F1 410 kr
ATCO 05102514 Oisolerad flexibel kanal 14 tum diameter | AE3LZX 5E291 0510251414 "180 F1 747 kr
ATCO 05102516 Oisolerad flexibel kanal 16 tum diameter | AE3LZY 5E292 0510251616 "180 F2 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATCO 05102503 Oisolerad flexibel kanal 3 tums diameter
490SEK /enhet