ATCO 13602504 Isolerad flexibel kanal 4 tum diameter | AE3LZA 5E271

ATCO 13602504 Isolerad flexibel kanal 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE3LZA Modell: 13602504Korsreferens: 5E271

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

988SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad flexibel kanal
Inuti Dia.4"
IsolationsvärdeR 6.0
Längd25ft.
Materialpolyester
Max. Luftflöde5000 fpm
Max. Tryck6 "WC
Max. Temp.180 F
UPC-nummer36
Vägg tjocklek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.08
Fartygets höjd (cm)77.72
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låg temp. Deg. (-20 F)
    • Ångöverföring (0.05)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.IsolationsvärdeMax. TryckMax. Temp.Vägg tjocklekPris
ATCO 13002504 Isolerad flexibel kanal 180f 25 fotlängd | AC8ZLU 3F322 130025044"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "740SEK
ATCO 13002506 Isolerad flexibel kanal 25 fotlängd 180f | AC8ZLV 3F323 130025066"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "1 125 kr
ATCO 13002508 Isolerad flexibel kanal 180f 8 tums diameter | AC8ZLW 3F324 130025088"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "1 361 kr
ATCO 13002510 Isolerad flexibel kanal polyester 180f | AC8ZLX 3F325 1300251010 "R 4.26 "WC180 grader F1.25 "1 713 kr
ATCO 13002512 isolerad flexibel kanal 180f 5000 Fpm | AC8ZLY 3F326 1300251212 "R 4.26 "WC180 grader F1.25 "2 091 kr
ATCO 17002504 Isolerad flexibel kanal polyester 180f | AC8ZLZ 3F327 170025044"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "652SEK
ATCO 17002506 Isolerad flexibel kanal 180f polyester | AC8ZMA 3F328 170025066"R 4.26 "WC180 grader F1.25 "771SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATCO 13602504 Isolerad flexibel kanal 4 tums diameter
988SEK /enhet