Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP 3MP-12-B polyslang rak ytterdiameter 1/2 tum 50 fot | AD7GZG 4EHU6

ATP 3MP-12-B polyslang rak ytterdiameter 1/2 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GZG Modell: 3MP-12-BKorsreferens: 4EHU6
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
3 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck420 PSI
FärgSvart / Klarblå / Ljusblå
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.8 / 25 "
Längd50ft.
Materialpolyuretan
Max. Tryck140 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-68 till 140 F.
Tolerans+0.004 till -0.004 "
TypBunden, rak
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP 3MP-12-B polyslang rak ytterdiameter 1/2 tum 50 fot
3 231 kr /enhet