Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP 3MPS-532-10 Polytubing rak ytterdiameter 5/32 tum 11 1/8 tum | AD7GZP 4EHV4

ATP 3MPS-532-10 Polyslang rak ytterdiameter 5/32 tum 11 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD7GZP Modell: 3MPS-532-10Korsreferens: 4EHV4
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck420 PSI
FärgSvart / Klarblå / Ljusblå
HårdhetStrand A 98
Inuti Dia.3 / 32 "
Längd11.125 "
Materialpolyuretan
Max. Tryck140 psi
Utanför Dia.5 / 32 "
Temp. Räckvidd-68 till 140 F.
Tolerans+0.004 till -0.004 "
TypBunden, rak
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP 3MPS-532-10 Polyslang rak ytterdiameter 5/32 tum 11 1/8 tum
193SEK /enhet