Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ATP PE12-AR Slang 3 / 8in. Id x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot röd | AB2WFU 1PBW9

ATP PE12-AR-slang 3/8tum. ID x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Röd

Finns i lager
Artikel: AB2WFU Modell: PE12-ARKorsreferens: 1PBW9
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
936SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgRed
HårdhetShore D: 55
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd100ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5615
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekFärgHårdhetInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.TypPris
ATP PE12-AY Slang 3 / 8in. Id x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot gul | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "GulShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-946SEK
ATP PE12-ABU Slang 3 / 8in. Id x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot blå | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "BlåShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-932SEK
ATP PE12-ABLK Slang 3 / 8in. Id x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Svart | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "SvartShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-880SEK
ATP PE38AG Slang 3/8 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Grön | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG0.062 "GrönShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Linjär låg densitet650SEK
ATP PE38DG Slang 3/8 tum Ytterdiameter 1000 fot Längd Grön | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "GrönShore A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Linjär låg densitet4 471 kr
ATP HDPE38ANA Slang 3/8 tum Ytterdiameter 100 fot Längd Naturlig | AC2QKD 2LZT4 HDPE38ANA1 / 16 "NaturalShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.272 PSI3 / 8 "Hög densitet755SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ATP PE12-AR-slang 3/8tum. ID x 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Röd
936SEK /enhet