CHAINFLEX Kontrollkabel, 30 max ampere


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Grå , Jacka Material: polyuretan , Max. ampere: 30 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 4 , Temp. Räckvidd: -31 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 14 AWG
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF77-UL-25-04-1
0.35 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten62 SEK
A
CF77-UL-25-04-25
0.35 "Unshielded25ft.1 648 SEK
A
CF77-UL-25-04-100
0.35 "Unshielded100ft.5 082 SEK
B
CF78-UL-25-04-100
0.45 "Skärmad100ft.9 397 SEK
B
CF78-UL-25-04-1
0.45 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten113 SEK
B
CF78-UL-25-04-25
0.45 "Skärmad25ft.2 080 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?