Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS A140K-G599-G5 Stegmotor 5-fas 34 Fr Växel 2.8a | AE6BAB 5PFE8

AUTONICS A140K-G599-G5 Stegmotor 5-fas 34 Fr Växel 2.8a

Finns i lager
Artikel: AE6BAB Modell: A140K-G599-G5Korsreferens: 5PFE8
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
16 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegmotor
Förstärkare per fas2.8
Ram storlekNEMA 34 / 85 mm
Växelförhållande5:1
Höjd2.375 "
MonteringAnsikte
Monteringsmönster70 x 70mm
Total längd5 11 / 16 "
Fas5
KräverDrivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
Upplösning0.72 grader hela steget
Rotor tröghet2700.0 g-cm2
Axel Dia.18mm
Skaftlängd32mm
AxeltypVäxlad axel
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.509
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Max. Hållmoment (13.73 Nm / 1944.23 oz-in)
    • Lindningsmotstånd (0.58 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeKräverPris
AUTONICS A140K-M599-G5 Stegmotor 5-fas 34 Fr Växel 1.4a | AE6BAA 5PFE7 A140K-M599-G55:1Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG11 687 kr
AUTONICS A200K-M599-G10 Stegmotor 5-fas 34 Fr Växel 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9 A200K-M599-G1010:1Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG117 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS A140K-G599-G5 Stegmotor 5-fas 34 Fr Växel 2.8a
16 692 kr /enhet