AUTONICS BJ3M-PDT-CP Mini fotoelektrisk sensor rektangulär | AC6DKG 32W503

AUTONICS BJ3M-PDT-CP Mini fotoelektrisk sensor rektangulär

Artikel: AC6DKG Modell: BJ3M-PDT-CPKorsreferens: 32W503

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr fotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typPNP
Djup20.00mm
Elektrisk kopplingBlytrådar
IP-värde66
Längd32mm
LjuskällaRöd LED
Max. Ladda ström26.4 DC @ 100 mA
Max. Avkänningsavstånd3m
Min. Objektstorlek75mm Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygInte betygsatt
Operativsystem Frekvens55 Hz
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodRetroreflekterande
FormaRektangulär
Bredd11mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)11
Fartygets bredd (cm)5.5
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BJ3M-PDT-CP Mini fotoelektrisk sensor rektangulär