Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AUTONICS BWP20-12 Area Sensor Npn Plast 20mm 12 Beam | AC6DCK 32W343

AUTONICS BWP20-12 Area Sensor Npn Plast 20mm 12 Beam

Finns i lager
Artikel: AC6DCK Modell: BWP20-12Korsreferens: 32W343

Få det Maj 15, Onsdag
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
12 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk områdessensor
Strålavstånd20mm
Kabelanslutning4 nakna ledningar
Kabellängd3m
Krets typNPN Open Collector
Djup22.6mm
Höjd270mm
Husets materialPlast
IP-värde40
LjuskällaInfraröd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd0.1 till 5m
Min. MålstorlekOgenomskinligt material 30mm
Antal strålar12
Driftstemp. Räckvidd-20 till 60 grader C
UtgångslägeLjuset på
Totala höjden290mm
Kraftkälla12 till 24 VDC
Skyddad höjd270mm
Respons tid6 msek.
Sensorområde0.10 till 5.00m
Bredd28.6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3172
Fartygets höjd (cm)40
Fartygets längd (cm)12
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Strömförbrukning (80mA)
    • Max. Lastspänning (30VDC)

Produktvarianter

ProduktModellKrets typHöjdTotala höjdenPris
AUTONICS BWP20-12P Areasensor Pnp Plast 20mm 12 Beam | AC6DCL 32W344 BWP20-12PPNP Open Collector270mm290mm-
RFQ
AUTONICS BWP20-20P Area Sensor Pnp Plast 20mm 20 Balk | AC6DCQ 32W348 BWP20-20PPNP Open Collector430mm450mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTONICS BWP20-12 Area Sensor Npn Plast 20mm 12 Beam
12 771 kr /enhet