AUTOQUIP 90R-048048-150 Hydraulisk palltilter, 72 tums plattformsbredd, 15000 lbs Kapacitet | CG6DHY

AUTOQUIP 90R-048048-150 Hydraulisk palltilter, 72 tums plattformsbredd, 15000 lbs kapacitet

Artikel: CG6DHY Modell: 90R-048048-150

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pallkakelare
Baslängd60 "
Basbredd48 "
Examen90
Lastkapacitet15000 Ibs
Sänkt höjd15 "
Max. Plattformslängd72 "
Max. Plattformens bredd72 "
Min. Plattformslängd48 "
Min. Plattformens bredd48 "
Motor HP5
Antal cylindrar8
Tid55 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1440
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP 90R-048048-020 Hydraulisk palltilter, 72 tums plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DHD 90R-048048-0201.545.5 "36 "29 sek.2000 Ibs72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-042042-025 Hydraulisk palltilter, 66 tums plattformsbredd, 2500 lbs Kapacitet | CG6DHE 90R-042042-0251.545.5 "36 "29 sek.2500 kg66 "66 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-036036-030 Hydraulisk palltilter, 60 tums plattformsbredd, 3000 lbs Kapacitet | CG6DHF 90R-036036-0301.545.5 "36 "29 sek.3000 Ibs60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-036036-040 Hydraulisk palltilter, 60 tums plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6DHG 90R-036036-0401.545.5 "36 "29 sek.4000 Ibs60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-048048-040 Hydraulisk palltilter, 72 tums plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6DHH 90R-048048-0401.545.5 "36 "29 sek.4000 Ibs72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-054054-040 Hydraulisk palltilter, 78 tums plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6DHJ 90R-054054-0401.560 "48 "41 sek.4000 Ibs78 "78 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-060060-040 Hydraulisk palltiltare, 84 tums plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6DHK 90R-060060-0401.560 "48 "41 sek.4000 Ibs84 "84 "60 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP 90R-048048-150 Hydraulisk palltilter, 72 tums plattformsbredd, 15000 lbs kapacitet