AUTOQUIP HCT-048048-0200 Motordriven skivspelare, 48 tums plattformsbredd, 14.13 tums höjd, 20000 6 lbs Kapacitet | CGXNUMXCRK

AUTOQUIP HCT-048048-0200 driven skivspelare, 48 tums plattformsbredd, 14.13 tums höjd, 20000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6CRK Modell: HCT-048048-0200

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDriven skivspelare
Axeltryck5300 kg
Baslängd48 "
Basbredd48 "
Examen360
Belastning (kg)8000
Lastkapacitet20000 Ibs
Sänkt höjd14.13 "
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd48 "
Min. Plattformslängd48 "
Min. Plattformens bredd48 "
Motor HP0.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 736.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. PlattformslängdAxeltryckBaslängdMin. Plattformens breddMotor HPBasbreddBelastning (kg)LastkapacitetPris
AUTOQUIP HCT-024024-0050 Driven skivspelare, 24 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 kg24 "24 "0.2524 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Driven skivspelare, 36 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 kg36 "36 "0.2536 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-048048-0050 Driven skivspelare, 48 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQC HCT-048048-005048 "1300 kg48 "48 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-060060-0050 Driven skivspelare, 60 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 kg48 "60 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Driven skivspelare, 72 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 kg48 "72 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Driven skivspelare, 84 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 kg48 "84 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Driven skivspelare, 96 tums plattformsbredd, 12.5 tums höjd, 5000 lbs Kapacitet | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 kg48 "96 "0.2548 "20005000 Ibs-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP HCT-048048-0200 driven skivspelare, 48 tums plattformsbredd, 14.13 tums höjd, 20000 XNUMX lbs Kapacitet